Manomètre Aventics R412004412
Manomètre, Série PG1-SAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R412004412
Rubix :J439-2340966
Fabricant :R412004412


Résumé technique
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/16 BARS
Manomètre, Série PG1-SAS
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
| Matière | acrylonitrile-butadiène-styrène |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,01 € HT
/ unité
40,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours