Manomètre Distrilabo 2163RV21D
Manomètre 216 simple graduation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :2163RV21D
Rubix :1979-2059288
EAN :3760160521063


Résumé technique
| Pression maxi de service | 250 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | rempli de glycérine (manomètre à tube de bourdon) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/250 BARS EVENT
Pour utilisation sur point de mesure avec charges dynaiques et vibrations
Pour fluides gazeux et liquides non agressifs, non visquex et non-cristallisants, n'attaquent ppas les alliages de cuivre
Points forts
Manomètre à bain de glycérine. Boîtier en inox. Raccord radial (prise verticale) en laiton. Graduation en bar. Classe de précision : 1,6 %.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 250 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | rempli de glycérine (manomètre à tube de bourdon) |
| Matière | boîtier et lunette en acier inoxydable 304 ; raccord en acier inoxydable ; mécanisme en laiton ; élément de mesure en alliage de cuivre ; fenêtre en plexiglas |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,80 € HT
/ unité
32,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours