Références
SMC :K8-10-50
Rubix :0338-2052787
Fabricant :K8-10-50

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/8 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon à entrée arrière (analogique) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS
Diamètre : 40 mm. Orifice : G1/8. Plage de mesure de pression : 0 à 1 Mpa / 0 à 10 bar. Réf. fournisseur : K8-10-40.
Applications
Fluide : air, gaz neutre.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/8 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon à entrée arrière (analogique) |
| Matière | raccord : laiton avec bague en ptfe ; tube de bourdon : cusn8 (bronze) ; mécanisme : laiton / pom ; boîtier : plastique noir ; fenêtre : plastique transparent ; cadran : plastique blanc ; indicateur : plastique noir |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,21 € HT
/ unité
11,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h