Manomètre Citec 400490
Manomètre boîtier Acier Sec AR - Série 6000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :400490
Rubix :0323-2004326


Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 6004 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 50MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non
Raccord arrière. Option collerette avant.
Fixation dorsale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non
Raccord arrière. Option collerette avant.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 6004 |
| Matière | acier |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,35 € HT
/ unité
37,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h