Manomètre SMC G46-4-01

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46-4-01
Rubix :0338-2272557
Fabricant :G46-4-01
EAN :3618036103830
MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,4 MPA

Résumé technique

Pression maxi de service4 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre pour salles blanches avec indicateur de limite (série g46, raccord arrière)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,4 MPA


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service4 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre pour salles blanches avec indicateur de limite (série g46, raccord arrière)
Matièreboîtier : acier inoxydable (peinture mélamine noire) ; couvercle transparent : polycarbonate (ou nylon selon version) ; raccord (stud) : laiton ; tube bourdon : laiton
Pression mini de service0 bar
15,78 € HT
/ unité
18,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours