Références
SMC :G33-7-01
Rubix :0338-2272573
Fabricant :G33-7-01
EAN :3618036105292

Résumé technique
| Pression maxi de service | 7 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | filetage arrière |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 30MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,7 MPA
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 7 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | filetage arrière |
| Matière | boîtier : acier inoxydable ; couvercle transparent : verre ; tige/raccord (stud) : laiton ; tube de bourdon : laiton |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±3 % de l’étendue totale (f.s.) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,92 € HT
/ unité
23,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours