Manomètre WIKA 2335RV12R
Manomètre tout Inox diamètre 100 remplissable RV WIKA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WIKA :2335RV12R
Rubix :1979-2000647
Fabricant :2335RV12R

Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (mécanique ; type 233-50, rempli/rechargeable) |
Documents
Détails articles : MANO VAPEUR INOX 100MM SEC 1/2 IX VERTICAL 0/4 BARS RP/VV
Manomètre WIKA 233-50 tout inox classe 1 remplissable raccord vertical 1/2''.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (mécanique ; type 233-50, rempli/rechargeable) |
| Matière | boîtier en acier inoxydable 304 ; tube de bourdon et raccord de process en acier inoxydable 316l |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,29 € HT
/ unité
171,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h