Manomètre Festo MA-50-1-G1/4-MPA

Manomètre MA

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-50-1-G1/4-MPA
Rubix :0326-2574667
Fabricant :192734
EAN :4052568259433
MANOMETRE MA-50-1-G1/4-MPA

Résumé technique

Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordement1/4 ''
Typemanomètre à tube de bourdon (montage en ligne)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-50-1-G1/4-MPA


Manomètre MA-50-1-G1/4-MPA avec unité d'affichage en MPa. Plage d'affichage [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=50, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordement1/4 ''
Typemanomètre à tube de bourdon (montage en ligne)
Matièrelaiton (pièces en contact avec le fluide et bouchon fileté) ; boîtier en abs ; fenêtre en ps (polystyrène)
Pression mini de service0 bar
30,73 € HT
/ unité
36,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours