Références
Rubix :0372-2044935
Fabricant :11011111



Résumé technique
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/2 '' |
| Type | tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX VERTICAL 0/1 BAR ETAL
Classe de précision 1 selon EN 837-1. Directive ATEX. Degré de protection IP65 selon NF EN 60529. Tube de BOURDON en acier inoxydable. Température de service de l’indicateur : -20 °C à +70 °C, le manomètre peut-être utilisé avec des températures de fluides jusqu’à 200 °C mais la température du manomètre ne doit pas excéder 70 °C. Ø 100 mm. Filetage G1/2 inox. Type : à sec.
Raccord bas G1/2, Etendue de mesure 0…1 bar
Points forts
Homologation Lloyd's Register.
Applications
Pour gaz et fluides corrosifs, environnements agressifs dans l'agroalimentaire, laboratoire et médical, pétrole et gaz / produits chimiques, eau potable et eaux usées, énergie, transport et logistique, ingénierie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/2 '' |
| Type | tube de bourdon |
| Matière | inox (aisi 304) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,74 € HT
/ unité
166,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h