Manomètre Citec 402660
Manomètre boîtier Inox Sec AR - Série 7110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :402660
Rubix :0323-2077907


Résumé technique
| Pression maxi de service | 400 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 7114 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/400 BARS RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord arrière. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 400 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 7114 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,11 € HT
/ unité
75,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours