Manomètre Citec 401130
Manomètre boîtier Inox à Bain RV - Série 7210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :401130
Rubix :0323-2004345


Résumé technique
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7211 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/16 BARS RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord vertical. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord vertical. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7211 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,19 € HT
/ unité
91,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours