Manomètre Baumer MEX5-D30.B35

Manomètre industriel MEX5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Baumer :MEX5-D30.B35
Rubix :0372-2044867
Fabricant :11011221
MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX VERTICAL 0/250 BARS ETAL

Résumé technique

Pression maxi de service600 bar
Diamètre de raccordementg1/2 ''
Typetube de bourdon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX VERTICAL 0/250 BARS ETAL


Classe de précision 1 selon EN 837-1. Directive ATEX. Degré de protection IP65 selon NF EN 60529. Tube de BOURDON en acier inoxydable. Température de service de l’indicateur : -20 °C à +70 °C, le manomètre peut-être utilisé avec des températures de fluides jusqu’à 200 °C mais la température du manomètre ne doit pas excéder 70 °C. Ø 100 mm. Filetage G1/2 inox. Type : à sec.
Raccord bas G1/2, Etendue de mesure 0…250 bar

Points forts

Homologation Lloyd's Register.

Applications

Pour gaz et fluides corrosifs, environnements agressifs dans l'agroalimentaire, laboratoire et médical, pétrole et gaz / produits chimiques, eau potable et eaux usées, énergie, transport et logistique, ingénierie.

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service600 bar
Diamètre de raccordementg1/2 ''
Typetube de bourdon
Matièreinox (aisi 304)
Pression mini de service0 bar
147,25 HT
/ unité
176,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h