Manomètre Asco 34200062

Manomètre 0 à 12 bar

Voir les informations techniques

Références

Asco :34200062
Rubix :0383-2165999
Fabricant :34200062
EAN :3661475008327
MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/12 BARS/PSI

Résumé technique

Pression maxi de service12 bar
Diamètre de raccordementg 1/8 ''
Type112
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/12 BARS/PSI


présence de SVHC >0,1% - SVHC Name: diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS # 75980-60-8
EC # 278-355-8
SVHC % w/w: >0.10%

Points forts

Raccordement central arrière
Convient à toutes les versions de régulateurs et de filtres/régulateurs

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service12 bar
Diamètre de raccordementg 1/8 ''
Type112
Pression mini de service0 bar
30,87 € HT
/ unité
37,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h