Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SS3YJ3-42-07-M5F-Q

Manifold

Voir les informations techniques

Références

SMC :SS3YJ3-42-07-M5F-Q
Rubix :0338-2269528
EMBASE SS3YJ3-42-07-M5F-Q SS3YJ3-42-07-M5F-Q

Résumé technique

Typeembase ss3yj3-42-07-m5f-q ss3yj3-42-07-m5f-q

Détails articles : EMBASE SS3YJ3-42-07-M5F-Q SS3YJ3-42-07-M5F-Q


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.
Manifold

Points forts

-SYJ300, collecteur de vannes à montage sur socle
Maximum 20 stations disponibles en standard
Ports M5 (type 41) ; 5/32" NPT ou ø4 raccords à touche unique (type 42)
Collecteur pour vannes pilotes internes
Ports A sur le collecteur

Informations techniques


Attributs
Typeembase ss3yj3-42-07-m5f-q ss3yj3-42-07-m5f-q
106,33 € HT
/ unité
127,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours