Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S2-1HS-G38-T1
Embase
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABV-S2-1HS-G38-T1
Rubix :0326-2562645
Fabricant :546218
EAN :4052568092214
Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABV-S2-1HS-G38-T1
Embase juxtaposable VABV-S2-1HS-G38-T1 Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=330 g, Raccord pneumatique 2=G3/8, Raccord pneumatique 4=G3/8
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion selon iso 15407-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,48 € HT
/ unité
151,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours