Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Aventics R412012741

Bouton coup de poing avec cran d'arrêt et déclencheur rotatif

Voir les informations techniques

Références

Aventics :R412012741
Rubix :J439-2353959
Fabricant :R412012741
POUSSOIR CHAMPIGNON ROUGE

Résumé technique

Typebouton coup de poing avec cran d'arrêt et déclencheur rotatif

Détails articles : POUSSOIR CHAMPIGNON ROUGE


La combinaison d'un panneau de commande ST avec une commande d'actionnement peut créer un dispositif de commande d'arrêt d'urgence, qui doit être conforme aux réglementations applicables de la directive Machines 2006/42/CE et aux normes EN ISO 13850 et EN ISO 13849. Selon la norme EN ISO 13849, une vanne de panneau de commande ST est un composant à canal unique. Une architecture plus robuste doit être choisie pour atteindre un niveau de performance plus élevé.

Informations techniques


Attributs
Typebouton coup de poing avec cran d'arrêt et déclencheur rotatif
61,79 € HT
/ unité
74,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours