Mandrin porte-fraise Ferte Takim BT40M12-100
PINCE CYLINDRIQUE DE SERRAGE
Voir les informations techniquesRéférences
Ferte Takim :BT40M12-100
Rubix :I709-0670113


Résumé technique
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
Détails articles : MANDRIN FILETE BT40 M12-100 MM MAS403 BT - AD B - DROIT
PINCE CYLINDRIQUE DE SERRAGE
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
| Utilisation | porte-fraise pour fraises à visser |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,31 € HT
/ unité
110,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h