Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant AA3B20-50 51 143
Adaptateur CAT-V vers Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AA3B20-50 51 143
Rubix :0033-0756682
Fabricant :5721207




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur cat-v vers weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 142,9 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR CAT-V VERS WELDON
Adaptateur CAT-V vers Weldon
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur cat-v vers weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 142,9 mm |
| Utilisation | adaptateur d'outil rotatif cat-v pour conversion/connexion vers une prise weldon côté machine. |
| Diamètre de filetage | 25,4 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 25,4 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 69,85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,90 € HT
/ unité
358,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours