Mandrin porte-fraise Omega Products OM30970
Mandrin porte-fraises à visser - ISO40 DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM30970
Rubix :R745-0783028


Résumé technique
| Type d'attachement | iso 40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 212,5 mm |
Détails articles : MANDRIN FRAISE A VISSER ISO40 M16X125 AD/B G2,5 25000TR
Mandrin fraise a visser iso40 m16x125 ad/b g2,5 25000tr
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | iso 40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 212,5 mm |
| Utilisation | pour fraises modulaires à visser m16 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,32 € HT
/ unité
218,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours