Mandrin porte-fraise GISS Cutline 868364
Mandrin porte fraise trou lisse - MAS/BT - G6,3 - AD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :868364
Rubix :G600-0605772
EAN :3660338221811


Résumé technique
| Type d'attachement | sk50 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 45 mm |
Documents
Détails articles : PORTE FRAISE SK50 - 22X045 AD - G6,3 - 15000 T/MIN
Equilibrage 15 000 t/min.
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk50 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 45 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,92 € HT
/ unité
100,70 € TTC
- Epuisé