Mandrin porte-fraise GISS Cutline 868355
Mandrin porte fraise trou lisse - din 69871 - g6,3 - ad
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :868355
Rubix :G600-0605764
EAN :3660338221736


Résumé technique
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 45 mm |
Documents
Détails articles : PORTE FRAISE SK40 - 22X045 AD - G6,3 - 15000 T/MIN
Mandrin porte fraise trou lisse - din 69871 - g6,3 - ad Equilibrage 15 000 t/min
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 45 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,49 € HT
/ unité
74,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h