Accessoires de machines-outils
Attachements pour outils rotatifs
Mandrins de perçage
Mandrin de perçage monobloc autoserrant pour outil rotatif
MANDRIN AUTOSERRANT 1,5-131/2-20 EXTRA RV TYPE 104-61MET 802490
Mandrin de perçage monobloc autoserrant pour outil rotatif Röhm 802490
Mandrin de perçage auto-serrant type extra RV 104-61
Références
röhm :
802490
rubix :
0102-0075559
ean :
4019208414935
Résumé technique
Plage de serrage
1,5-13
Diamètre extérieur
42,7
mm
Attachement
1/2-20
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MANDRIN AUTOSERRANT 1,5-131/2-20 EXTRA RV TYPE 104-61MET 802490
Pour visseuse-dévisseuse, perceuse à percussion avec ou sans fil jusqu'à 1100W. Équipé d'insert en carbure, avec passage pour rotation à droite et à gauche.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.32
Plage de serrage
1,5-13
Diamètre extérieur
42,7
mm
Attachement
1/2-20
Taille
13
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
95,88
€
HT
/
unité
115,06
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (5)
Créer un PDF à partir du produit