Mandrin de perçage Kemmler 402.15.08.70
Mandrin de perçage DIN69871/MAS403BT
Voir les informations techniquesRéférences
Kemmler :402.15.08.70
Rubix :B607-0600703
EAN :4250001005979

Résumé technique
| Diamètre extérieur | 70 mm |
|---|---|
| Type d'attachement | sk 40 |
| Plage de serrage, minimum | 0 mm |
Détails articles : MANDRIN DE PERCAGE CNC SK 40-0/8-70 DIN69871
Précision élevée et exactitude de concentricité de ≤ 0,03 mm. Serrage sûr de l’outil grâce à l’amplification de la force de serrage. Pas de desserrage intempestif en cours d’usinage lors de la rotation à gauche ou à droite, de même qu’en cas d’arrêt de la broche. Serrage et desserrage en utilisant un clé sur à fourche. Rotation gauche/droite. G 6,3 / 15 000 tr/min.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 70 mm |
|---|---|
| Type d'attachement | sk 40 |
| Plage de serrage, minimum | 0 mm |
| Plage de serrage, maximum | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,83 € HT
/ unité
340,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours