Autres mandrins WTE Präzisionstechnik 30337435
MANDRIN DE FRETTAGE 4,5°
Voir les informations techniquesRéférences
WTE Präzisionstechnik :30337435
Rubix :S905-0670058
Détails articles : MANDRIN FRETTAGE HSK63 06X160 DIN69893-A - 4.5-G2.5 25000
HSK63 A
Informations techniques
Attributs
| Longueur hors attachement | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,13 € HT
/ unité
312,16 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

