Références
Kemmler Tools :406.72.08
Rubix :B607-0648754
EAN :4250001146351
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE BT 40-08-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
VERSION SLIM - MAS403 BT40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 90 mm |
| Diamètre serrage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,13 € HT
/ unité
178,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

