Références
Kemmler Tools :406.70.08
Rubix :B607-0601097
EAN :4250001032692
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE BT 40-08-90 JIS B 6339
MAS403 BT40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,50 € HT
/ unité
150,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

