Références
Kemmler Tools :A63.70.04.1
Rubix :B607-0603119
EAN :4250001036683
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE HSK 63-04-120 DIN69893
HSK63 A
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk63 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,52 € HT
/ unité
298,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

