Autres mandrins Sandvik Coromant 930-C5-HD-20-082
Coromant Capto® vers CoroChuck™ 930
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :930-C5-HD-20-082
Rubix :0033-0766945
Fabricant :6255451




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur coromant capto® vers corochuck™ 930 (adaptateur de serrage hydraulique) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 82 mm |
| Diamètre serrage | 20 mm |
Documents
Détails articles : COROMANT CAPTO VERS COROCHUCK 930
Coromant Capto® vers CoroChuck® 930
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur coromant capto® vers corochuck™ 930 (adaptateur de serrage hydraulique) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 82 mm |
| Diamètre serrage | 20 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | porte-outil hydraulique et adaptateur de mandrin (robuste haute précision) |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
932,49 € HT
/ unité
1 118,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours