Autres mandrins Omega Products OM30892
Mandrin de frettage - ISO40 - 4,5° - DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM30892
Rubix :R745-0783105
Détails articles : MANDRIN FRETTAGE ISO40 DIN69871 D5X120 4,5DEG G2,5 25000TR
Informations techniques
Attributs
| Longueur hors attachement | 188,4 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,32 € HT
/ unité
218,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

