Références
Kemmler Tools :A63.72.06.1
Rubix :B607-0648965
EAN :4250001146580
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE HSK63-06-120 DIN69893 FORME A
VERSION SLIM - HSK63 A
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk63 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,81 € HT
/ unité
282,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

