Références
Kemmler Tools :406.70.16.1
Rubix :B607-0601114
EAN :4250001083182
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE BT 40-16-120 JIS B 6339
MAS403 BT40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,98 € HT
/ unité
189,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

