Références
Kemmler Tools :A63.72.10.1
Rubix :B607-0648971
EAN :4250001146535
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE HSK63-10-120 DIN69893 FORME A
VERSION SLIM - HSK63 A
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk63 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,03 € HT
/ unité
285,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

