Mandrin porte-fraise Kemmler Tools 403.06.16.1
MANDRIN DE FRETTAGE 3°
Voir les informations techniquesRéférences
Kemmler Tools :403.06.16.1
Rubix :B607-0600794
EAN :4250001095727


Résumé technique
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 50 mm |
Détails articles : PORTE-FRAISE P/FRAISE A QUEUE FILETEESK40-M16-69
VERSION SLIM - DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 50 mm |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,29 € HT
/ unité
177,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours