Mandrin porte-fraise Kemmler Tools 403.06.12.1
MANDRIN DE FRETTAGE 3°
Voir les informations techniquesRéférences
Kemmler Tools :403.06.12.1
Rubix :B607-0600788
EAN :4250001095680


Résumé technique
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 50 mm |
Détails articles : PORTE-FRAISE P/FRAISE A QUEUE FILETEESK40-M12-69
VERSION SLIM - DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 50 mm |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,23 € HT
/ unité
169,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours