Manchon Pferd Tools GSB 201463 A 150
Manchons abrasifs GSB 201463 A 150
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :GSB 201463 A 150
Rubix :0060-0501259
Fabricant :42214115
EAN :4007220316573

Détails articles : MANCHON CONIQUE GSB 20X14X63 CONIQUE 42214115
Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 63 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,00 € HT
/ 100 unités
762,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
