Manchon Pferd Tools GSB 1925 Z 50

Manchons abrasifs GSB 1925 Z 50

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :GSB 1925 Z 50
Rubix :0060-0513541
Fabricant :42217093
EAN :4007220804902
MANCHON GSB 19X25 Z 50 42217093

Résumé technique

Diamètre19 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON GSB 19X25 Z 50 42217093


Disponibles en forme cylindrique et conique. Abrasif : corindon zirconien Z L'aptitude à la coupe extrêmement agressive du corindon zirconien est améliorée avec une pression d'appui plus forte et assure un excellent enlèvement de matière.L'exécution corindon zirconien convient à un  rendement d'enlèvement de matière très élevé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre19 mm
Largeur25 mm
Grain50
195,00 € HT
/ 100 unités
234,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours