Manchon Pferd Tools KSB 3825 A 40
Manchons abrasifs KSB 3825 A 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KSB 3825 A 40
Rubix :0060-0137454
Fabricant :42239504
EAN :4007220149379



Documents
Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 38X25 A 40 42239504
Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.
Points forts
La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.
Applications
Usinage universel sur de nombreux matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,50 € HT
/ 25 unités
100,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours