Références
PTN :H209
Rubix :C600-1269554
Fabricant :857510
EAN :3660338127632





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40×1,5 |
| Largeur | 63 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 209
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40×1,5 |
| Largeur | 63 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Série | h200 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,21 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,67 € HT
/ unité
16,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h