Manchon de serrage AKN from MECALINE H2326-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H2326-AKN
Rubix :W600-1477291
Fabricant :890641
EAN :4055953015225
MANCHON DE SERRAGE H 2326

Résumé technique

Diamètre intérieur115 mm
Filet extérieurm 130x2
Largeur121 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2326


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur115 mm
Filet extérieurm 130x2
Largeur121 mm
Diamètre extérieur165 mm
Sérieh23
Matièreacier
Poids4,6 kg
214,32 € HT
/ unité
257,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h