Douille de réduction Sandvik Coromant EF-A24-A10
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :EF-A24-A10
Rubix :0033-0752010
Fabricant :6426581




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 44 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 15,88 mm |
| Matière du corps | acier |
Documents
Détails articles : MANCHON CYL. AVEC POSITIONNEMENT EASY-FIX
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 44 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 15,88 mm |
| Matière du corps | acier |
| Longueur | 74,98 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,11 € HT
/ unité
480,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h