Références
Festo :DAYH-5
Rubix :0326-2567087
Fabricant :1165480
EAN :4052568105112
Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DAYH-5
Douille de réduction DAYH-5 Taille=5, Position de montage=indifférent, Détection de position=sans, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 5 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,65 € HT
/ unité
43,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours