Douille de réduction Sandvik Coromant 132L-5025125-B
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :132L-5025125-B
Rubix :0033-0742152
Fabricant :5756940




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 56 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Matière du corps | acier |
Documents
Détails articles : MANCHON CYL. AVEC POSITIONNEMENT EASY-FIX
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 56 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Matière du corps | acier |
| Longueur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,45 € HT
/ unité
472,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h