E/P - Autre accessoire Bosch 2607990028
Malaxeur léger
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607990028
Rubix :0136-5062872
EAN :3165140085090
Documents
Détails articles : MALAXEUR 105 MM POSITIF
Diamètre du malaxeur, mm: 102
Longueur totale mm: 600Quantité mini., kg: 10Quantité maxi., kg: 20
Points forts
Malaxeur léger, Cote sur plats 10 mm, pour mandrin 13 mm, GRW 9 Professional
Informations techniques
Attributs
| Type | 0136-5063414 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,22 € HT
/ unité
43,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


