Lime spatule grattoir Bahco 1-100-06-2-2, Longueur: 150 mm | Forme: Plat | Section: 16x4 mm
Main - Lisse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :1-100-06-2-2
Rubix :0034-0329003
EAN :7311518003593

Documents
Détails articles : LIME PLATE A MAIN MI-DOUCE L150 MANCHE ERGO SUR CARTE
Les limes plates ERGO™ 1-100 de Bahco sont conçues pour offrir précision, confort et performance lors de travaux de limage exigeants. Conçues pour les professionnels, ces limes conviennent parfaitement à l'ébavurage, à l'affûtage et à la mise en forme d'aciers fortement alliés ou de grosses pièces mécaniques.
Caractéristiques :
Le manche de chaque lime est développé selon le processus scientifique ERGO™, garantissant un confort maximal avec un effort minimal. La poignée bi-matière assure une prise en main sûre et agréable. Les limes plates sont idéales pour ébavurer, limer les surfaces planes, les angles vifs et les épaulements. Elles présentent une forme parallèle sur les chants et les faces. Elles existent en trois types de taille : 1 (bâtarde), 2 (mi-douce) et 3 (douce), offrant ainsi différents niveaux d'enlèvement de matière selon les besoins. La taille est croisée sur les faces pour une coupe efficace, avec un chant non taillé et un autre à taille simple. Le taux d'enlèvement élevé permet un travail rapide et précis.
Spécifications :
• Forme : chants et faces parallèles
• Types de taille : 1 (bâtarde), 2 (mi-douce), 3 (douce)
• Taille croisée sur les faces
• Un chant non taillé, un chant à taille simple
• Poignée bi-matière ERGO™ incluse
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outils haut de gamme qui répond aux besoins exigeants des professionnels du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle des métaux, du paysagisme et des industries générales. Depuis sa création en 1886, Bahco a marqué l’histoire avec des inventions majeures telles que la clé serre-tube réglable, la clé à molette, les poignées multi-composants et les lames Sandflex®, totalisant plus de 400 brevets. Symbole de qualité, son logo emblématique, un poisson accroché à un hameçon, reflète l’engagement de la marque envers un acier d’excellence. Aujourd’hui intégrée au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 produits conjuguant technologie de pointe, ergonomie et savoir-faire centenaire pour accompagner les professionnels vers plus de performance, de fiabilité et de productivité.
Caractéristiques :
Le manche de chaque lime est développé selon le processus scientifique ERGO™, garantissant un confort maximal avec un effort minimal. La poignée bi-matière assure une prise en main sûre et agréable. Les limes plates sont idéales pour ébavurer, limer les surfaces planes, les angles vifs et les épaulements. Elles présentent une forme parallèle sur les chants et les faces. Elles existent en trois types de taille : 1 (bâtarde), 2 (mi-douce) et 3 (douce), offrant ainsi différents niveaux d'enlèvement de matière selon les besoins. La taille est croisée sur les faces pour une coupe efficace, avec un chant non taillé et un autre à taille simple. Le taux d'enlèvement élevé permet un travail rapide et précis.
Spécifications :
• Forme : chants et faces parallèles
• Types de taille : 1 (bâtarde), 2 (mi-douce), 3 (douce)
• Taille croisée sur les faces
• Un chant non taillé, un chant à taille simple
• Poignée bi-matière ERGO™ incluse
Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outils haut de gamme qui répond aux besoins exigeants des professionnels du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle des métaux, du paysagisme et des industries générales. Depuis sa création en 1886, Bahco a marqué l’histoire avec des inventions majeures telles que la clé serre-tube réglable, la clé à molette, les poignées multi-composants et les lames Sandflex®, totalisant plus de 400 brevets. Symbole de qualité, son logo emblématique, un poisson accroché à un hameçon, reflète l’engagement de la marque envers un acier d’excellence. Aujourd’hui intégrée au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 produits conjuguant technologie de pointe, ergonomie et savoir-faire centenaire pour accompagner les professionnels vers plus de performance, de fiabilité et de productivité.
Points forts
• Grande précision de limage sur surfaces planes et angles
• Poignée ERGO™ pour un confort optimal
• Taux d'enlèvement élevé pour un gain de temps
• Trois niveaux de taille pour plus de polyvalence
• Idéale pour les travaux exigeants sur aciers alliés
• Finition de qualité pour une longue durée de vie
• Poignée ERGO™ pour un confort optimal
• Taux d'enlèvement élevé pour un gain de temps
• Trois niveaux de taille pour plus de polyvalence
• Idéale pour les travaux exigeants sur aciers alliés
• Finition de qualité pour une longue durée de vie
Applications
Les limes plates ERGO™ 1-100 sont parfaitement adaptées aux travaux de maintenance industrielle, de fabrication mécanique et d'affûtage. Elles permettent de travailler efficacement sur les aciers fortement alliés, les arêtes et les surfaces planes, dans les ateliers de mécanique générale, les secteurs de l'énergie, les industries lourdes ou encore les équipements agricoles. Leur robustesse et leur ergonomie les rendent indispensables aux professionnels en quête de précision et de durabilité.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Manche | avec |
| Type de taille | mi-douce |
| Section | 16x4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,15 € HT
/ 5 unités
102,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours