machines-dewalt

Filtres
Catégories
  • Perceuses, visseuses (3)
  • Perforateurs, marteau-piqueurs, burineurs (2)
  • Meuleuses (1)
  • Scies, scies circulaires, scies sauteuses (1)
  • Lamelleuse (1)
  • Décapeurs, malaxeurs (1)
  • 1Marque

    9 produit(s) avec 9 référence(s) :

    Pertinence
    • dewalt :DCH273NT
    • rubix :2325-5281266
    • ean :5035048561874
    • Puissance
      400 W
    • Capacité de perçage acier
      13 mm
    • Puissance de frappe
      2,1 J
    365,37 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dewalt :DCD796P2-QW
    • rubix :2325-5281264
    • ean :5035048616628
    • Tension
      18 V
    • Couple maximal
      70 N.m
    • Capacité de perçage acier
      13 mm
    773,79 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dewalt :D26411-QS
    • rubix :2325-5264861
    • ean :5035048290071
    • Puissance
      1800 W
    • Débit d'air
      450 l/min
    • Poids
      0,65 kg
    114,12 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dewalt :DCD740NT
    • rubix :2325-5277432
    • ean :5035048554968
    • Couple maximal
      33 N.m
    • Capacité de perçage acier
      10 mm
    • Poids
      1,75 kg
    387,01 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dewalt :D25134K
    • rubix :2325-5277461
    • ean :5035048546963
    • Puissance
      800 W
    • Capacité de perçage acier
      13 mm
    • Puissance de frappe
      2,8 J
    412,60 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • dewalt :DWE575K-QS
    • rubix :2325-5277519
    • ean :5035048377444
    • Puissance
      1000 W
    • Diamètre de la lame
      190,0 mm
    • Profondeur de coupe
      67 mm
    502,36 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • dewalt :DW682K-QS
    • rubix :2325-5277384
    • ean :5011402279500
    • Puissance
      600 W
    • Vitesse
      10000 rpm
    • Profondeur de coupe
      20 mm
    721,79 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • dewalt :DCF899NT-XJ
    • rubix :2325-5285316
    • ean :5035048563762
    • Tension
      18 V
    • Couple maximal
      950 N.m
    • Poids
      3,3 kg
    492,39 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dewalt :DWE4233
    • rubix :2325-5277416
    • ean :5035048614020
    • Puissance
      1400 W
    • Diamètre de disque
      125 mm
    • Poids
      2,2 kg
    364,14 HT
    / unité
    • Epuisé