Eléments de lubrification par pulvérisation et fournitures pour la lubrification - Accessoire / Pièce détachée SKF TLSD 1-DK
Lubrificateur automatique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TLSD 1-DK
Rubix :0301-1511031
Fabricant :TLSD 1-DK
EAN :7316579656252
Détails articles : SYST DE LUB MONOPOINT S24 UNITE SOLO CABLEE SANS GRAISSE
TLSD 1-K est une unité d'entraînement pour les lubrificateurs monopoint câblés TLSD. Il comprend le câble, le capuchon en plastique et la plaque de support pour la lubrification à la graisse (TLSD 1-SP). Il peut être utilisé en combinaison avec toutes les cartouches de recharge SKF TLSD de 125 ml ou 250 ml. Nos graisseurs automatiques électromécaniques à point unique sont disponibles dans de nombreuses configurations, pré-remplis de lubrifiants SKF, qu'ils soient alimentés par batterie ou par câble. L'utilisation de lubrificateurs automatiques améliore la sécurité des employés, augmente la fiabilité des machines et optimise les opérations de maintenance.
TLSD 1-K est une unité d'entraînement pour les graisseurs monopoints TLSD. Elle comprend câble, capuchon en plastique et embase de protection pour la lubrification à la graisse (TLSD 1-SP). Elle peut être utilisée avec toutes les cartouches de recharge SKF TLSD de 125 ml ou 250 ml. Nos graisseurs automatiques monopoints électromécaniques sont disponibles dans de nombreuses configurations, préremplis de lubrifiants SKF, alimentés par batterie ou par câble. L’utilisation de graisseurs automatiques améliore la sécurité des opérateurs, augmente la fiabilité des machines et optimise les opérations de maintenance.
Points forts
Taux de distribution flexible de 1 à 12 mois
Pression de décharge maximale de 5 bars pendant la période de distribution
Indicateurs d'état LED
La taille compacte permet l'installation dans des zones restrictives
Convient à l'installation directe et à distance
Fourni avec une bride de support pour une plus grande robustesse
Pression de décharge maximale de 5 bars pendant la période de distribution
Indicateurs d'état LED
La taille compacte permet l'installation dans des zones restrictives
Convient à l'installation directe et à distance
Fourni avec une bride de support pour une plus grande robustesse
Informations techniques
Attributs
| Type | lubrificateur automatique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,51 € HT
/ unité
255,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours