Références
Dremel :26150193JA
Rubix :0136-5252100
EAN :8710364044740

Résumé technique
| Composition | 2 fraises hss |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 |
| Type de queue | cylindrique |
Détails articles : FRAISE HSS 2,0MM LOT DE 2
Fraises haute vitesse pour le formage, l'évidage, le rainurage, le mortaisage et le perçage de trous coniques dans les métaux tendres, le plastique et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Composition | 2 fraises hss |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 |
| Type de queue | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Matière à usiner | métaux tendres, plastiques, bois. |
| Revêtement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,87 € HT
/ lot
26,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours