Courroies crantées HTD Gates LL HTD 5M 15 (30M) GLASS

Long Length HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :LL HTD 5M 15 (30M) GLASS
Rubix :7608-1152320
Fabricant :930810040
EAN :5412571336870
COURROIE DENTEE LL HTD 5M 15MM POWERGRIP HTD FIBR.VERRE-LE METR

Résumé technique

Profilll-htd
Longueur primitive1181,102 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE LL HTD 5M 15MM POWERGRIP HTD FIBR.VERRE-LE METR


La courroie à bouts libres Long Length est une alternative aux chaînes pour les entraînements de positionnement inversés. Les courroies à bouts libres conviennent aux applications à mouvement linéaire (portes automatiques, bandes transporteuses dans les entrepôts, ascenseurs), au positionnement précis (machines-outils, machines à coordonnées x-y) et aux entraînements bidirectionnels (ordinateurs, imprimantes et machines de bureau). Les courroies Long Length de Gates sont disponibles en différentes tailles, constructions et profils de dents pour répondre à une large gamme de puissance, de vitesse et d'applications.
Ligne de traction en acier LONG LENGTH GATES

Points forts

- La courroie est idéale pour les applications avec des mouvements répétitifs.
- Transmission de puissance puissante grâce à des matériaux et des profils de dents intelligents.
- Transmission de puissance positive avec peu de tension sur les arbres.
- Stabilité de la longueur grâce à des cordes de traction à module élevé.
- Facile à monter.
La courroie nécessite peu d'entretien.
- Pas de contamination par des lubrifiants.

Informations techniques


Attributs
Profilll-htd
Longueur primitive1181,102 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents6000
1 032,60 € HT
/ 30 mètres
1 239,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours