Robot soudage MIG/MAG Lincoln Industrial AS-RM-2461-3


LINC-COBOT CE PACK

Références
lincoln industrial :AS-RM-2461-3
rubix :0160-3023615
ROBOT DE SOUDAGE LINC-COBOT FANUC CRX 10IA/L
Résumé technique
TypeRobot de soudage
ModèleRobot de soudage Power Wave® R450
Tension d'utilisation415 V

Détails articles : ROBOT DE SOUDAGE LINC-COBOT FANUC CRX 10IA/L


Le système de soudage robotisé Linc-Cobot simplifie les tâches grâce à une nouvelle interface de programmation sur tablette et une fonction d'apprentissage à l'aide d'un guidage manuel de la torche. Déplacez manuellement le bras du cobot pour enregistrer la trajectoire de soudage. Le système Linc-Cobot est conçu pour une utilisation en milieu industriel. Son accès aux logiciels de soudage Lincoln Electric permet d'améliorer la qualité de soudage et d'augmenter la productivité.

Points forts

  • Une productivité accrue grâce au robot collaboratif en interaction directe avec l'opérateur.
  • Fonction d’apprentissage à l’aide d’un guidage manuel de la torche , accessible quelque soit le niveau de compétences de l'opérateur.
  • Programmation simplifiée à partir d’une palette d'icones conçus pour permettre une utilisation simple et conviviale.
  • Installation mobile: déplacez facilement le cobot d'un endroit à l'autre et bénéficiez d'une grande flexibilité pour réaliser vos opérations de soudage n'importe où dans l'atelier
  • Faible encombrement: optimisez votre espace de travail.

Informations techniques


Attributs
TypeRobot de soudage
ModèleRobot de soudage Power Wave® R450
Tension d'utilisation415 V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149 367,23 HT
/ unité
179 240,67 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours