Lime spatule grattoir Pferd Tools COR 800 250 H2, Longueur: 250 mm | Forme: Plat
Limes CORINOX® COR
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :COR 800 250 H2
Rubix :0060-5275812
Fabricant :19600254
EAN :4007220669488




Détails articles : LIME PLATE COR 800 250MM T2 DEMI-DOUCE 19600254
Grâce à sa dureté Vickers de 1 200 HV, cette lime plate Corinox COR 800 est idéale pour le limage de précision sur les matériaux les plus difficiles à usiner comme l'acier inoxydable ou les composites thermodurcissables.
Caractéristiques :
La lime plate CORINOX COR 800 est une lime carrelette à main avec taille sur trois faces, appartenant à la gamme de limes de précision PFERD Tools. Sa dureté de surface de 1 200 HV lui confère une résistance extrême à l'usure et aux chocs, y compris sur des matériaux réputés difficiles à limer : acier inoxydable (V2A, V4A), aciers réfractaires, alliages exotiques, métaux non ferreux durs et plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC).
La géométrie de précision de la section garantit une précision de forme supérieure à celle des limes d'atelier classiques. La taille croisée facilite un usinage de précision grossier. Les copeaux ne s'incrustent pas dans la taille et s'éliminent par simple tapotement, sans outil supplémentaire. Disponible en trois longueurs et plusieurs tailles suisses, elle se prête à un large éventail de tâches : arrondissement, chanfreinage, ébavurage, usinage de surface et finition.
Spécifications :
- Profil : plat (carrelette à main).
- Taille : sur trois faces, taille croisée.
- Dureté de surface : 1 200 HV (dureté Vickers).
- Longueurs disponibles : 150 mm, 200 mm, 250 mm.
- Tailles suisses disponibles : H00, H0, H2.
- Largeur selon longueur : 18 mm (150 mm) ; 22 mm (200 mm) ; 25 mm (250 mm).
- Hauteur selon longueur : 4 mm (150 mm) ; 5 mm (200 mm) ; 6 mm (250 mm).
- Manche préconisé (non fourni) : FH 3 pour 150 mm ; FH 4/1 pour 200 mm et 250 mm.
- Utilisation : manuelle.
Caractéristiques :
La lime plate CORINOX COR 800 est une lime carrelette à main avec taille sur trois faces, appartenant à la gamme de limes de précision PFERD Tools. Sa dureté de surface de 1 200 HV lui confère une résistance extrême à l'usure et aux chocs, y compris sur des matériaux réputés difficiles à limer : acier inoxydable (V2A, V4A), aciers réfractaires, alliages exotiques, métaux non ferreux durs et plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC).
La géométrie de précision de la section garantit une précision de forme supérieure à celle des limes d'atelier classiques. La taille croisée facilite un usinage de précision grossier. Les copeaux ne s'incrustent pas dans la taille et s'éliminent par simple tapotement, sans outil supplémentaire. Disponible en trois longueurs et plusieurs tailles suisses, elle se prête à un large éventail de tâches : arrondissement, chanfreinage, ébavurage, usinage de surface et finition.
Spécifications :
- Profil : plat (carrelette à main).
- Taille : sur trois faces, taille croisée.
- Dureté de surface : 1 200 HV (dureté Vickers).
- Longueurs disponibles : 150 mm, 200 mm, 250 mm.
- Tailles suisses disponibles : H00, H0, H2.
- Largeur selon longueur : 18 mm (150 mm) ; 22 mm (200 mm) ; 25 mm (250 mm).
- Hauteur selon longueur : 4 mm (150 mm) ; 5 mm (200 mm) ; 6 mm (250 mm).
- Manche préconisé (non fourni) : FH 3 pour 150 mm ; FH 4/1 pour 200 mm et 250 mm.
- Utilisation : manuelle.
Points forts
- Dureté de 1 200 HV : résistance extrême à l'usure, même sur matériaux abrasifs.
- Pas d'encrassement : les copeaux s'éliminent par simple tapotement, sans interruption du travail.
- Géométrie de précision : intervention fiable sur pièces complexes et zones d'accès réduit.
- Compatible inox, alliages exotiques et composites renforcés : une seule référence pour les matériaux difficiles.
- Trois longueurs et plusieurs tailles suisses disponibles : adaptation au volume de matière et à l'accessibilité de la zone à traiter.
- Pas d'encrassement : les copeaux s'éliminent par simple tapotement, sans interruption du travail.
- Géométrie de précision : intervention fiable sur pièces complexes et zones d'accès réduit.
- Compatible inox, alliages exotiques et composites renforcés : une seule référence pour les matériaux difficiles.
- Trois longueurs et plusieurs tailles suisses disponibles : adaptation au volume de matière et à l'accessibilité de la zone à traiter.
Applications
La COR 800 de Pferd Tools est parfaite pour de nombreuses applications comme :
- Finition et ajustage de pièces en acier inoxydable, alliages réfractaires et composites (PRFV, PRFC).
- Chanfreinage, arrondissement et ébavurage en atelier de fabrication mécanique.
- Fabrication et retouche d'outillage : matrices, outils de poinçonnage, de formage et d'estampage.
- Travaux d'installation et de maintenance sur équipements industriels.
- Finition et ajustage de pièces en acier inoxydable, alliages réfractaires et composites (PRFV, PRFC).
- Chanfreinage, arrondissement et ébavurage en atelier de fabrication mécanique.
- Fabrication et retouche d'outillage : matrices, outils de poinçonnage, de formage et d'estampage.
- Travaux d'installation et de maintenance sur équipements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Type de taille | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 246,68 € HT
/ 12 unités
1 496,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
